IMBUSZKULCS, HATSZÖG (HEX), 9 DARABOS KÉSZLET – EXTRA HOSSZÚ SZÁR
Imbuszkulcs klt, gömbfejű, 9 db-os, REDSTRIPE
IMBUSZKULCS-KLT-GÖMBF.(1,5-10MM)-9DB

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
CRV acél szár
A CRV egyfajta acélötvözetet jelent (két vagy több fém kombinációjával kialakított anyag). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, például ütésállóak. A CRV minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgás), ami egy jellegzetes mozgás csavarhúzó használatakor.
Csúszásgátló fogantyú
A szár vastag, texturált, matt krómozott réteggel van bevonva, amely kellemes, erős fogást biztosít. Ezenkívül extra ellenállást biztosít az olajokkal, zsírokkal, szennyeződésekkel és más, a műhelyekben és építési területeken gyakran előforduló agresszív anyagokkal szemben, mint például a cement és a festékből származó oldószerek, amelyek megtámadhatják a felületet és korrózióhoz vezethetnek.
Nemmágneses hegy
Nem vonzza magához a fémreszeléket vagy -forgácsot, amely eltömítheti a kötőelemek menetét vagy fejét.
Gömbvég
Nagyobb fokú rugalmasság és hozzáférés a kisebb helyekhez. A szabványos 90 foktól eltérő szögekben illeszthető be a kötőelemekbe. Hasznos, ha olyan kötőelemekkel dolgozik, amelyek lemezek közötti szűk résekben vannak elhelyezve.
Hatszög alakú szár
Lehetővé teszi nagyobb forgatónyomaték elérését a szárhoz rögzített szorítókulcs vagy fogó segítségével.
90 fokos kar
Rendkívül jó hozzáférés a nehezen elérhető kötőelemekhez. Ezenfelül a letört él jelentősen megkönnyíti a csavarkulcs gyors csatlakoztatását a csavar meghajtásához (fejhez).
Mozgás széles szögben
Rendkívül nagy mobilitást tesz lehetővé, akár 30 fok szélességű mozdulatokkal a szűkebb helyeken vagy nagyon kis térközökben végzett munkák során.
Tisztán látható jelölések
Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.
Könnyű, kompakt és robusztus műanyag tok
Tökéletes a zsebben tároláshoz, könnyen a szerszámtartó öv tasakjába csúsztatható. Nagy, könnyen olvasható felirattal, mint a szárakon, amelyeken nagy méretű a gravírozás.
Eladásra kész
A tok tetején lévő lyuk lehetővé teszi a kiskereskedelmi üzletekben való azonnali elhelyezést. Magasban végzett munka esetén a könnyű hordozáshoz vagy rögzítéshez hordpánttartó lyukként is használható.
Adatlapok(X)
Kihajtás módja | Belső hatszögű csavarokhoz |
Darabszám a készletben | 9 darab |
Kivitel | Extra hosszú |
IMBUSZKULCS-GF-EXTRA-HOSSZÚ-HL1,5MM
IMBUSZKULCS-GF-EXTRA-HOSSZÚ-HL2,5MM